Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-553055242079
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     553.055.242-079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe linker
analysensiebe
Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung: Lochplatten aus Fe, Quadratlochung ISO 565/ISO 3310-2, Durchmesser 300 mm, Innenhöhe 55 mm , Maschenweite: 9 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
300 mm
Höhe:
55 mm
Material:
Edelstahl
Maschenweite:
9 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analysensieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.