Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroporationsküvetten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-554011
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5540-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroporation-Küvette
Elektroporationsküvette
Elektroporationsküvetten Typ: Electroporation Cuvet Beschreibung: 4mm gap Breite (metrisch) Spalt: 4mm Unit Size: Case of 250
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
4,005 kg
Verpackungsvolumen:
0,03 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Küvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94368*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 5,62368*
€ 6,69218
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 5,41368*
€ 6,44228
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,23368*
€ 6,22808
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 4,94368*
€ 5,88298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.