Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

300 UL DARTS EXT WB Dimensions: 26x22.1x45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5546
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
thermo fisher scientific pipettensp...
pipettenspitzen
300 UL DARTS EXT WB Dimensions: 26x22.1x45 cm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
5,260 kg
Verpackungsvolumen:
0,026 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17319*
  
Preis gilt ab 960.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.920 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1920 Stück
€ 0,20319*
€ 0,2418
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,19319*
€ 0,2299
pro Stück
ab 960000 Stück
€ 0,17319*
€ 0,2061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.