Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Analysensieb Ø 500 x 80 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-555080222016
Hersteller:
     Linker Industrie-Technik
Herst.-Nr.:
     555.080.222-016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe linker
analysensiebe
Edelstahl-Analysensieb Ø 500 x 80 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Werksbescheinigung 2.1 EN 10 208, Maschenweite: 38 µm
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
500 mm
Maschenweite:
0,038 mm
Material:
Edelstahl

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analysensieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 755,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,09*
€ 1.030,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,06*
€ 1.030,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,15*
€ 1.021,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,27*
€ 984,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,58*
€ 899,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.