Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Homogenisator Tenbroeck 7 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5553742
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 553 742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dounce
Hand-Gewebehomogenisator
Hand-Homogenisator
dounce
Tenbroeck Gewebe-Homogenisator mit T-Griff 7 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
0,066 kg
Nettogewicht:
0,066 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Homogenisator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.