Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nährbodenflaschen 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5562100
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 562 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nährbodenflasche
Nährbodenflaschen ''''Biogen'''', SBW-Glas, Hals gerade für Metallkappen, 100 ml, 50 x 125 mm
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,076 kg
Nettogewicht:
0,076 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kulturflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
0 175 514
ab € 4,95*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 570 002
ab € 12,22*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 570 001
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.