Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativring Stahl verzinkt, ID=70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5581
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5581
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stativ Ringhalterungen
Stativring
stativring
Stativring Stahl verzinkt, Innendurchmesser=70mm, Schaftlänge=200mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
70 mm
Material:
Stahl verzinkt
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,18 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9,52*
€ 14,38*
€ 18,90*
ab € 9,02*
€ 14,98*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 11,66*
€ 17,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.