Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Gewindeadapter,für Fass u. Kanister, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-56010120
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5601-0120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister
Universal Gewindeadapter für fast alle Fässer und andere Gebinde mit einer Öffnung von 48–75 mm Durchmesser, unabhängig vom vorhandenen Gewinde. Der Gewindeadapter lässt sich mit Spannschrauben schnell und einfach montieren und kann für verschiedene Behälteröffnungen verwendet werden. Mit Anschlussgewinde G2“ für Bürkle Fassverschraubungen und Pumpen mit Tauchrohrdurchmesser bis 32 mm. Durch mehr Halt im Fass wird mit den Behälteranschlüssen das Abfüllen noch einfacher und sicherer. Die Anschlüsse sichern die Pumpe im Fass, ermöglichen eine vertikale Höhenverstellung und lassen den nötigen Luftaustausch zu. Werkstoff Edelstahl V2A und Dichtung ePTFE Min. Höhe der Behälteröffnung 6 mm, max. 55 mm Lieferumfang: Universal-Adapter inkl. ePTFE Dichtung, Montageschlüssel
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,781 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Verschraubung (Verbrauchsmaterial)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 191,85*
€ 240,46*
Lager 340
Frei Haus
ab € 224,75*
€ 277,46*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,46*
€ 330,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,27*
€ 324,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 224,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.