Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety-Cap Reaktionsgefäße, PP, 1,5 ml, natur, RNase-/DNase-/DNA-/Endotoxin-frei


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5615008
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     5615008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Safety-Cap Reaktionsgefäße, PP, 1,5 ml, natur, RNase-/DNase-/DNA-/Endotoxin-frei
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0015 l
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Natur
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
1,10 kg
Nettogewicht:
1,10 kg
Verpackungsvolumen:
0,01 m³
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,43 m
Verpackungstiefe:
0,41 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 27,19*
€ 37,31*
€ 14,90*
ab € 28,55*
€ 39,02*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 38,40731*
€ 50,73731*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,73731*
€ 60,3774
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,00731*
€ 59,5087
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,62731*
€ 54,2965
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,36731*
€ 52,7971
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,03731*
€ 52,4044
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,40731*
€ 45,7047
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03841* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.