Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety-Cap Reaktionsgefäße, PP, 0,5 ml, natur, RNase-/DNase-/DNA-/Endotoxin-frei


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5615038
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     5615038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Safety-Cap Reaktionsgefäße, PP, 0,5 ml, natur, RNase-/DNase-/DNA-/Endotoxin-frei
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0005 l
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Natur
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,58 kg
Nettogewicht:
0,58 kg
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsbreite:
0,32 m
Verpackungstiefe:
0,02 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 12,36*
€ 17,77*
1
€ 14,90*
ab € 29,12*
€ 47,75*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 38,41731*
€ 50,38731*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,38731*
€ 59,9609
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,64731*
€ 59,0803
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,27731*
€ 53,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,01731*
€ 52,3806
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,68731*
€ 51,9879
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,41731*
€ 45,7166
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.