Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativklemme 3-Finger m. Schaft, verchromt, d=0-60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5627
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5627
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreifingerklemme
Stativklemme
stativklemme
Stativklemme 3-Finger mit Schaft, verchromt, Durchmesser=0-60mm, Finger PVC beschichtet, Schaftlänge=150mm, Schaftdurchmesser=10mm Gewicht in g: 268,0
Weitere Informationen:
Kleinste Spannweite:
0 mm
Größte Spannweite:
60 mm
Material:
Aluminium
Beschichtung:
Chrom
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,64* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.