Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(MD) ROTANTA 460 RC Standzentrifuge (Untertisch), gekühlt, ohne Rotor, 200-240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5670
Hersteller:
     Hettich Zentrifugen
Herst.-Nr.:
     5670
EAN/GTIN:
     04050674056953
Suchbegriffe:
Standzentrifuge
standzentrifuge
(MD) ROTANTA 460 RC Standzentrifuge (Untertisch), gekühlt, ohne Rotor, 200-240 V, 50 Hz
Weitere Informationen:
Kühlaggregat vorhanden:
Ja
Verpackungshöhe:
0,92 m
Verpackungsbreite:
0,73 m
Verpackungstiefe:
0,88 m
Nettogewicht:
151,000 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tischzentrifuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.506,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14.506,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.082,50*
€ 17.948,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.983,55*
€ 17.830,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.639,80*
€ 17.421,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.506,37*
€ 17.262,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.