Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotor A-8-17 verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5702700002
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5702700002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausschwingrotor
Festwinkelrotor
Winkelrotor
Tischzentrifuge
Rotor A-8-17, 8 × 15 mL, ohne Adapter, ohne Gummimatten für: Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH - Maximalgeschwindigkeit: 2.800 × g (4.400 rpm) - Rotor mit niedriger Kapazität zum Zentrifugieren von konischen 15-mL-Gefäßen oder 15-mL-Glasgefäßen1) - Optional erhältlich: Adapter für konische 15-mL-Gefäße und Gummimatteneinsätze zum Zentrifugieren von Glasgefäßen 1) Max. Gefäßhöhe: 120 mm
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,006 m³
Verpackungshöhe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,2 m
Verpackungstiefe:
0,2 m
Ursprungsregion:
Sachsen
Nettogewicht:
1,170 kg
Bruttogewicht:
1,300 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: tischzentrifuge eppendorf, ausschwingrotor, Ausschwingrotor (Zentrifuge)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 256,07*
€ 288,18*
Lager 340
Frei Haus
ab € 294,21*
€ 328,09*
Frei Haus
ab € 314,69*
€ 353,02*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,09*
€ 390,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,21*
€ 350,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 294,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eppendorf
5702702005
ab € 76,66*
Zubehör
Eppendorf
5702701009
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.