Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 2x25ml verpackt (2x)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5702716006
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5702716006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrifuge Adapter
Zentrifuge Reduzierung
Zentrifugenadapter
Zentrifuge Becher
Adapter, für 2 Rundbodengefäße 25 mL, für 90-mL-Rechteckbecher in Rotor A-4-38, 25 mm × 100 mm, 2 Stück
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,001 m³
Verpackungshöhe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,1 m
Verpackungstiefe:
0,13 m
Ursprungsregion:
Sachsen
Nettogewicht:
0,207 kg
Bruttogewicht:
0,230 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifuge Rechteckbecher, Zentrifuge Rundbecher, Zentrifugenbecher, zentrifugenbecher, Zentrifugation (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 79,04*
€ 92,67*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 89,71*
€ 105,13*
€ 6,49*
ab € 96,36*
€ 113,11*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,13*
€ 125,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,04*
€ 119,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,71*
€ 106,75
pro Paket
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.