Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotor F 45-30-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5804715004
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5804715004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festwinkelrotor
Winkelrotor
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Rotor F-45-30-11, inkl. Rotordeckel, für 30 × 1,5/2,0-mL-Reaktionsgefäße für: Centrifuge 5810/5810 R, Centrifuge 5804/5804 R - 30 Plätze für 1,5/2,0-mL-Gefäße - Max. Geschwindigkeit: 20,817 × g (max. 14.000 rpm) - Rotoren, Deckel und Adapter sind autoklavierbar (121 °C, 20 min) - Eloxiertes Aluminium für hohe Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl Probenpositionen:
30
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,007 m³
Verpackungshöhe:
0,12 m
Verpackungsbreite:
0,24 m
Verpackungstiefe:
0,24 m
Ursprungsregion:
Sachsen
Nettogewicht:
1,245 kg
Bruttogewicht:
1,383 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 592,08*
€ 666,92*
Lager 340
Frei Haus
ab € 673,82*
€ 759,30*
Frei Haus
ab € 726,06*
€ 816,98*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,30*
€ 903,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,12*
€ 902,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,90*
€ 867,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,76*
€ 832,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,82*
€ 801,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 673,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eppendorf
5425717008
ab € 14,21*
Zubehör
Eppendorf
5425715005
ab € 13,54*
Zubehör
Eppendorf
5425716001
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.