Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 3x7ml (95mm), 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5804739000
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5804739000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Winkelrotor
Zentrifuge Adapter
Zentrifuge Reduzierung
Zentrifugenadapter
Adapter, für 3 Rundbodengefäße 2,6 – 7 mL (13x100 mm), für Rotor F-34-6-38, 2 Stück
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,002 m³
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,22 m
Verpackungstiefe:
0,17 m
Ursprungsregion:
Sachsen
Nettogewicht:
0,108 kg
Bruttogewicht:
0,119 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugation (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 88,90*
€ 105,51*
Lager 340
pro Paket
€ 8,50*
ab € 101,01*
€ 120,13*
pro Paket
Frei Haus
ab € 108,56*
€ 129,25*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,13*
€ 142,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,20*
€ 140,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,34*
€ 136,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,01*
€ 120,20
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 50,505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.