Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 25x7ml verpackt (2x)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5810720001
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5810720001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rotoradapter für Zentrifugenflasche...
Zentrifuge Adapter
Zentrifuge Reduzierung
Zentrifugenadapter
Adapter, für 25 Rundbodengefäße 2,6 – 5 mL, für 500-mL-Rechteckbecher in Rotor A-4-81 und Rotor S-4x500, 2 Stück
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,003 m³
Verpackungshöhe:
0,13 m
Verpackungsbreite:
0,19 m
Verpackungstiefe:
0,1 m
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
0,495 kg
Bruttogewicht:
0,550 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugation (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 167,05*
€ 196,85*
Lager 340
Frei Haus
ab € 189,14*
€ 224,11*
Frei Haus
ab € 204,71*
€ 240,60*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 224,11*
€ 266,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 223,17*
€ 265,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 217,14*
€ 258,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 216,02*
€ 257,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 189,14*
€ 225,08
pro Paket
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.