Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotordeckel FA-45-20-17 E.T.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5820766000
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5820766000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel für Winkelrotor
Rotordeckel für Rotor FA-45-20-17, aerosoldicht, 1 Stück, for Centrifuge 58xx
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,003 m³
Verpackungshöhe:
0,05 m
Verpackungsbreite:
0,27 m
Verpackungstiefe:
0,24 m
Ursprungsregion:
Sachsen
Nettogewicht:
0,270 kg
Bruttogewicht:
0,300 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugation (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 186,28*
€ 209,32*
Lager 340
Frei Haus
ab € 211,16*
€ 238,31*
Frei Haus
ab € 228,12*
€ 256,41*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 211,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.