Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotor F-35-48-17 verp.(48Hüls)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5820772000
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5820772000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festwinkelrotor
Winkelrotor
Rotor F-35-48-17, für 40 × konische 15-mL-Gefäße, inkl. 48 Stahlhülsen und Adaptern für: Centrifuge 5810/5810 R, Centrifuge 5804/5804 R - Festwinkelrotor mit hohem Fassungsvermögen für konische Gefäße und Glasgefäße 15 mL - Maximalgeschwindigkeit: 5.005 × g (5.500 rpm)1) - Formeinsätze für konische 15-mL-Gefäße 1) Bitte beachten Sie, dass bei älteren Zentrifugen ein Software-Upgrade erforderlich ist, wenn Sie diesen Rotor verwenden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Eppendorf-Organisation oder Ihren lokalen Eppendorf-Händler.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,023 m³
Verpackungshöhe:
0,22 m
Verpackungsbreite:
0,32 m
Verpackungstiefe:
0,32 m
Ursprungsregion:
Sachsen
Nettogewicht:
4,400 kg
Bruttogewicht:
4,600 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Rotor (Zentrifuge)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 883,66*
€ 995,66*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.003,57*
€ 1.133,56*
Frei Haus
ab € 1.085,72*
€ 1.219,68*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,56*
€ 1.348,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,12*
€ 1.315,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,52*
€ 1.271,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,57*
€ 1.194,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.003,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eppendorf
5820774002
ab € 276,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.