Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IsoRack Start.Set verpackt(2x)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5825721004
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5825721004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCR-Kühlbox Akku
PCRKuehlbox Akku
Kühlbox Cryoröhrchen
Kühlbox PCR
IsoRack-Starter-Set für Flex-Gehänge, 2 × IsoRack-Adapter, 2 × IsoRacks mit Deckel, 2 × Kühlakkus (0 °C IsoPack), für 0,5-mL- und 1,5-/2,0-mL-Reaktionsgefäße
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,007 m³
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,26 m
Verpackungstiefe:
0,26 m
Ursprungsregion:
Sachsen
Nettogewicht:
1,350 kg
Bruttogewicht:
1,500 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 383,38*
€ 447,46*
Lager 340
Frei Haus
ab € 526,30*
€ 605,76*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 605,76*
€ 720,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 602,02*
€ 716,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 594,59*
€ 707,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 575,55*
€ 684,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 526,30*
€ 626,30
pro Packung
1 Packung enthält 2 Pakete (ab € 263,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.