Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativklemme flex. Schaft, vernickelt, Spannweite 0-20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5850
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5850
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büretten Stativklemme
Bürettenhalter
Bürettenklemme
Stativklemme
Stativklemme flexibler Schaft, vernickelt, Spannweite 0-20mm, eckig/gerade Finger, Finger mit Silikonüberzug, Schaftlänge=290mm, Schaftdurchmesser=12mm Gewicht in g: 204,0
Weitere Informationen:
Kleinste Spannweite:
0 mm
Größte Spannweite:
20 mm
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: bürettenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 104,86*
€ 125,23*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,24*
€ 127,40*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 104,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.