Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steilbrustflaschen 1000ml Enghals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5868001
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 868 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Glasflaschen
Steilbrustflasche
enghalsflasche glas 1000 ml
Enghals-Steilbrustflaschen, 1000 ml, NS 29/32, klar, mit halb-hohlem NS-Glasstopfen, Soda-Glas
Weitere Informationen:
Schliffgröße:
NS 29/32
Material:
Kalksoda Glas
Farbe:
Glasklar
Halsart:
Enghals
Nennvolumen:
1 l
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,724 kg
Nettogewicht:
0,724 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen glas, enghalsflasche, Schliffflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.