Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steilbrustflaschen 250ml Enghals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5868250
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 868 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Steilbrustflasche
enghalsflaschen glas
enghalsflasche
Enghals-Steilbrustflaschen, 250 ml, NS 19/26, klar, mit NS-Glasstopfen, Soda-Glas
Weitere Informationen:
Schliffgröße:
NS 19/26
Material:
Kalksoda Glas
Farbe:
Glasklar
Halsart:
Enghals
Nennvolumen:
0,25 l
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,25 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: steilbrustflasche enghals, Schliffflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.