Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen 100ml Enghals Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5888100
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 888 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Glasflaschen
enghalsflasche
Enghals-Flasche 100 ml, DIN-Gewinde GL 22, komplett mit Schraubkappe und LDPE-Einlage, Klarglas
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 22
Nennvolumen:
0,1 l
Farbe:
Glasklar
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,065 kg
Nettogewicht:
0,065 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Weithalsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.