Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulturflasche Meplat 100 ml Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5890100
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 890 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kulturflasche
Kulturflaschen
Kulturfläschchen
kulturflasche
Meplatflaschen, 100 ml, Klarglas, DIN-Gewinde, komplett mit Schraubkappe
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,144 kg
Nettogewicht:
0,144 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.