Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen 50ml Weithals Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5894050
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 894 050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche
Weithals-Flasche 50 ml, DIN-Gewinde GL 32, komplett mit Schraubkappe und LDPE-Einlage, Klarglas
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 32
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Glas (unspezifiziert)
Farbe:
Glasklar
Halsart:
Weithals
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,07 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 42.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 85 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 85 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 170 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 425 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 850 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 42500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.