| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5895181007 Herst.-Nr.: 5895181007 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rotor S-4x400, ohne Becher - Hochgeschwindigkeits-Ausschwingrotor mit mittlerer Kapazität und einer max. Geschwindigkeit von 5.263 × g (5.100 rpm) - Breites Adaptersortiment bietet hohe Flexibilität für Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 400 mL - Aerosoldichte QuickLock-Kappen für die sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben optional erhältlich1) - Becher, Kappen und Adapter sind autoklavierbar 1) Aerosoldichtigkeit durch Public Health England, Porton Down (Großbritannien) getestet. Weitere Informationen: | | Ursprungsregion: | Sachsen | Nettogewicht: | 4,905 kg | Bruttogewicht: | 5,450 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.100,82* | € 1.243,04* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.251,39* | € 1.415,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.343,05* | € 1.522,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.251,39* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|