Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen 250 ml Weithals Braunglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5895250
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 895 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Weithals-Flasche 250 ml, DIN-Gewinde GL 55, komplett mit Schraubkappe und LDPE-Einlage, Braunglas
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 55
Nennvolumen:
0,25 l
Farbe:
Braun
Halsart:
Weithals
Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,224 kg
Nettogewicht:
0,224 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.