Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Glasflaschen
>
Braunglasflasche
>
Artikel
Flaschen 300ml Weithals Braunglas
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-5895300
Hersteller:
Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
5 895 300
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Weithals-Flasche 300 ml, DIN-Gewinde GL 55, komplett mit Schraubkappe und LDPE-Einlage, Braunglas
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 55
Nennvolumen:
0,3 l
Farbe:
Braun
Halsart:
Weithals
Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,24 kg
Nettogewicht:
0,24 kg
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
flaschen
>
Weithalsflaschen
Weitere Suchbegriffe:
weithalsflaschen schraubverschluss braun
,
weithalsflaschen braunglas
,
weithalsflaschen braun
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
Preis gilt ab 21.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 84 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 210 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 420 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen