Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Auslaufbogen
>
Artikel
AccuOne akkubetr. Fasspumpe mit Auslaufbogen, 70cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-59001070
Hersteller:
Bürkle
Herst.-Nr.:
5900-1070
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Auslaufbogen
Die akkubetriebene Fasspumpe AccuOne, mit neuem und einzigartigem Hybrid-System, bietet volle Flexibilität und Unabhängigkeit vom Stromnetz. Leichter, leistungsstarker Akku mit modernster Lithium-Ionen-Technologie der neusten Generation, ohne Memory-Effekt, mit Auto-Stop-Funktion zum Schutz vor Tiefentladung. Eine Pumpe, maximale Möglichkeiten. Die Bürkle-Fasspumpen AccuOne und EnergyOne mit einzigartigem Hybrid-System ermöglichen schnelles, flexibles und komfortables Abfüllen, wann und wo immer Sie wünschen. Die Pumpen sind mit zwei unterschiedlichen Stromversorgungssystemen ausgestattet: AccuOne, betrieben mit einem Hochleistungs-Akku oder EnergyOne, mit Netzkabel für den direkten Stromanschluss. Das Einzigartige daran: Die Versorgungseinheiten sind untereinander austauschbar! Der Akku oder das Netzteil sind über einen Clip-Verschluss abnehmbar und können schnell und einfach gewechselt werden. AccuOne kann somit auch mit der Netzkabeleinheit betrieben werden, sowie EnergyOne mit dem Akku. Mit einem Wechselakku als Zubehör reduzieren Sie zudem die Ladepausen. Auch der Antrieb kann mittels Clip-Verschluss einfach vom Pumpwerk abgekoppelt werden. Dadurch kann mit einem Antrieb an mehreren stationären Pumpwerken abgefüllt werden. AccuOne und EnergyOne sind für Anwendungen konzipiert, in denen auch geringere Mengen Flüssigkeit in kleine Behälter mit engen Öffnungen abgefüllt werden können. Über das Touch Panel mit schmutz-, wasser- und staubdichter Folientastatur kann die Durchflussmenge von 0,4 l/min bis 12 l/min stufenlos und präzise geregelt werden. Neben dem Auslaufbogen ist optional ein flexibler Auslaufschlauch mit Zapfpistole erhältlich. Die leichten und leistungsstarken Pumpen sind aus den hochwertigen Materialien PP, PTFE und Hastelloy C gefertigt, für hervorragende chemische Beständigkeit. Dadurch sind sie auch für das Abfüllen von Säuren und Laugen geeignet. Bitte detaillierte Angaben zur chemischen Beständigkeit beachten! Li-Ion Akku Bis zu 1500 Liter Fördermenge pro Akkuladung, Wechselakku erhältlich Wahlweise mit Akku oder mit als Zubehör erhältlichem Netzteil einsetzbar Bestehend aus Pumpwerk, Antrieb, Akku, Ladegerät und festem Auslaufbogen Einzigartiges Hybrid-System – Akku und Netzteil austauschbar Antriebseinheit leicht abkoppelbar TouchPanel für präzise Durchflussregulierung Sehr gute Restentleerung und Förderleistung Ein Antrieb für mehrere Pumpwerke Hervorragende chemische Beständigkeit Nicht im EX-Bereich verwenden!
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2,1 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
pumpen
>
Handpumpen
Weitere Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
,
Behälterpumpe
,
Container-Pumpe
,
Fasspumpen
,
Faßpumpen-Set
,
Pumpen-Set
,
Säure- und Laugenpumpe
,
Öl-Fasspumpe
,
Ölfasspumpe
,
akkupumpe bürkle
,
akkupumpe
,
Handpumpe
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,08*
€ 567,44*
Lager 272
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,35*
€ 603,23*
Lager 340
Frei Haus
ab € 556,03*
€ 662,43*
Lager 369
Frei Haus
ab € 589,18*
€ 665,38*
Lager 163
Frei Haus
ab € 549,26*
€ 689,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,43*
€ 788,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,90*
€ 771,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,14*
€ 714,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,77*
€ 703,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,03*
€ 661,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 556,03* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AccuPack ohne Ladegerät für AccuOne/EnergyOne
Bürkle
5900-3010
ab € 115,49*
Zubehör
Antrieb für AccuOne/EnergyOne
Bürkle
5900-3030
ab € 218,05*
Zubehör
Auslaufbogen für AccuOne/EnergyOne
Bürkle
5900-3040
ab € 20,92*
Zubehör
Fassstopfen, PVC, f. Öffnungs-Ø 40-70 mm, für Fasspumpe PP und PTFE, 1 Stück
Bürkle
5600-3150
ab € 20,87*
Zubehör
Fassverschraub. 2 Zoll Stahl-Feingewinde, für Fasspumpe PP und PTFE, 1 Stück
Bürkle
5600-3140
ab € 32,63*
Zubehör
Fassverschraubung PP, Mauser 2''-Grobgewinde, außen.
Bürkle
5600-3170
ab € 34,53*
Zubehör
Fassverschraubung PP, R2''-Stahl-Feingewinde, außen.
Bürkle
5600-3130
ab € 28,67*
Zubehör
Fassverschraubung PP, TriSure 2''-Grobgewinde, außen.
Bürkle
5600-3180
ab € 38,43*
Zubehör
Ladegerät für AccuOne/EnergyOne
Bürkle
5900-3015
ab € 63,52*
Zubehör
Netzteil für AccuOne/EnergyOne
Bürkle
5900-3020
ab € 131,06*
Zubehör
Pumpwerk 700 mm für AccuOne/EnergyOne
Bürkle
5900-3070
ab € 135,89*
Zubehör
Verschlusskappe, Innengewinde, PP, 3/4''
Bürkle
8535-0034
ab € 3,93*
Zubehör
Zapfpistole mit Auslaufschlauch 1,2 m für AccuOne/EnergyOne
Bürkle
5900-3045
ab € 72,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen