Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 50mL/250mL/Plate S-4xUniv, 2 St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5910751001
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5910751001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rotoradapter für Zentrifugenflasche...
Zentrifuge Adapter
Zentrifuge Reduzierung
Zentrifugenadapter
Adapter, für 7 konische Gefäße 50 mL oder 1 Flasche 250 mL oder 1 Mikrotestplatte 50 mL konisch, für Rotor S-4xUniversal, 2 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Sachsen
Nettogewicht:
0,900 kg
Bruttogewicht:
1 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 374,64*
€ 434,14*
Lager 340
Frei Haus
ab € 426,19*
€ 493,55*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 493,55*
€ 587,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 491,40*
€ 584,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 488,11*
€ 580,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 476,34*
€ 566,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 426,19*
€ 507,17
pro Packung
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.