Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbecher, PP, 30 ml, Schraubverschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5921177
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     5921177
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Becher
Probenbecher
Probenbehälter
Probengefäß
Mehrzweckbecher, PP, 30 ml, Schraubverschluss
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
5,85 kg
Nettogewicht:
5,85 kg
Verpackungsvolumen:
0,08 m³
Verpackungshöhe:
0,33 m
Verpackungsbreite:
0,60 m
Verpackungstiefe:
0,41 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, probenbecher pp, probenbecher, Becher, Becherglas (nicht spezifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,71511*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 700 Stück (ab € 0,09388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,16511*
€ 100,15648
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,82511*
€ 97,37188
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,86511*
€ 92,65948
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,47511*
€ 91,00538
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,71511*
€ 78,20098
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.