Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbecher, PP, 120 ml, Schraubverschluss, sterilisiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5921183
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     5921183
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PP-Becher
Probenbecher
Probenbehälter
Mehrzweckbecher, PP, 120 ml, Schraubverschluss, sterilisiert
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,12 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
4,30 kg
Nettogewicht:
4,30 kg
Verpackungsvolumen:
0,10 m³
Verpackungshöhe:
0,40 m
Verpackungsbreite:
0,61 m
Verpackungstiefe:
0,40 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 52,97*
€ 73,67*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 64,62482*
€ 79,92482*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,92482*
€ 95,11054
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,22482*
€ 93,08754
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,93482*
€ 87,98244
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,34482*
€ 87,28034
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,62482*
€ 76,90354
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,2585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.