Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbecher, PP, 200 ml, Schraubverschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5921185
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     5921185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PP-Becher
Probenbecher
Probenbehälter
Mehrzweckbecher, PP, 200 ml, Schraubverschluss
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,2 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
5,40 kg
Nettogewicht:
5,40 kg
Verpackungsvolumen:
0,08 m³
Verpackungshöhe:
0,33 m
Verpackungsbreite:
0,60 m
Verpackungstiefe:
0,40 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 69,17*
€ 85,41*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 65,06*
€ 88,86*
€ 6,49*
ab € 72,33*
€ 89,07*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 79,55753*
€ 97,50753*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,50753*
€ 116,03396
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,76753*
€ 113,96336
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,58753*
€ 108,98916
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,59753*
€ 107,81106
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,55753*
€ 94,67346
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,39779* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.