Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Reagenzglas-Schräggestelle aus Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-59350016
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5935-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
Schräggestell
pc reagenzgläser
reagenzglas
Nalgene™ Reagenzglas-Schräggestelle aus Polycarbonat Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas-Schräggestelle aus Polycarbonat eignen sich zur Inkubation von flüssigen Schrägkulturen. Beschreibung: Test Tube Rack Slant Wht PC 16mm Array: 4 x 10 Autoklavierbar: Autoklavierbar Aufnahmevermögen: Röhrchen (15 bis 16 mm) Positionen: 40 Form: Rechteck Typ: Test Tube Slant Rack Zur Verwendung mit (Geräte): 15 -16mm Rohre Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Abmessungen (L x B x H): 11 x 6.1 x 4.5 in. (28.5 x 15.5 x 11.5cm) Länge (angloamerikanisch): 11 in. Breite (angloamerikanisch): 6.1 in. Höhe (angloamerikanisch): 4,5 Zoll Durchmesser (metrisch) Öffnung: 16 mm Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
1,840 kg
Verpackungsvolumen:
0,017 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gestell (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,42*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 60,42* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.