Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-59770017
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5977-0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Labor Warmlufttrockner
Labortrockner
Schnelltrockner
Nalgene™ Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen eignen sich ideal für Probenröhrchen, Reaktionsgefäße sowie Reagenzgläser. Beschreibung: Röhrchen-Hakenleiste Array: 5 x 10 Autoklavierbar: Autoklavierbar Aufnahmevermögen: Röhrchen, 14 bis 17 mm Positionen: 50 Form: Rechteck Typ: Reagenzglas-Steckgestell Zur Verwendung mit (Geräte): 14 – 17 mm-Röhrchen Anzahl pro Karton: 8 Anzahl pro Packung: 2 Abmessungen (L x B x H): 18.7 x 10.5 x 7 cm Länge (metrisch): 18.7 cm Länge (angloamerikanisch): 7,3 in. Breite (metrisch): 10.5 cm Breite (angloamerikanisch): 4.1 in. Höhe (metrisch): 7 cm Höhe (angloamerikanisch): 2.75 in. Durchmesser (metrisch) Öffnung: 17 mm Unit Size: Case of 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
1,750 kg
Verpackungsvolumen:
0,016 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 14,90*
ab € 10,95*
€ 20,68*
Lager 340
8
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 22,26*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 178,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.