Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-59770313
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5977-0313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Reagenzglas
Reagenzglas Abtropfgestell
Reagenzglasabtropfgestell
Nalgene™ Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen eignen sich ideal für Probenröhrchen, Reaktionsgefäße sowie Reagenzgläser. Beschreibung: Röhrchen-Hakenleiste Array: 8 x 12 Autoklavierbar: Autoklavierbar Aufnahmevermögen: Röhrchen, 10 bis 13 mm Positionen: 96 Form: Rechteck Typ: Reagenzglas-Steckgestell Zur Verwendung mit (Geräte): Röhrchen 10 bis 13 mm Anzahl pro Karton: 8 Anzahl pro Packung: 2 Abmessungen (L x B x H): 17.9 x 12.7 x 6.4 cm Länge (metrisch): 17.9 cm Länge (angloamerikanisch): 7 in. Breite (metrisch): 12.7 cm Breite (angloamerikanisch): 5 Zoll Höhe (metrisch): 6.4 cm Höhe (angloamerikanisch): 2.5 Zoll Durchmesser (metrisch) Öffnung: 13 mm Unit Size: Case of 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
1,780 kg
Verpackungsvolumen:
0,009 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: reagenzglas pp, reagenzglas abtropfgestell, Abtropfgestell
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 18,90*
ab € 9,67*
€ 18,62*
Lager 340
8
€ 8,50*
ab € 14,90*
€ 20,07*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 160,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.