Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caps for Samco™ Histology Bio-Tite™ Nonsterile Specimen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5A0034
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5A 0034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenbecher
Probendose
Caps for Samco™ Histology Bio-Tite™ Nonsterile Specimen Containers Produkttyp: Specimen Container Closure Included: Yes Form: Cylindrical Kapazität (metrisch): 20 mL Verschlussfarbe: Green Verschlussgröße: 35 mm Verschlusstyp: Bio-Tite Lid Beschreibung: Caps, 35mm; Green Anzahl pro Karton: 4000/Cs. Anzahl pro Packung: 4000/Pk. Unit Size: Each Produkttyp: Specimen Container Closure Included: Yes Form: Cylindrical Kapazität (metrisch): 20 mL Verschlussfarbe: Green Verschlussgröße: 35 mm Verschlusstyp: Bio-Tite Lid Beschreibung: Caps, 35mm; Green Anzahl pro Karton: 4000/Cs. Anzahl pro Packung: 4000/Pk. Unit Size: Each Produkttyp: Specimen Container Closure Included: Yes Form: Cylindrical Kapazität (metrisch): 20 mL Verschlussfarbe: Green Verschlussgröße: 35 mm Verschlusstyp: Bio-Tite Lid Beschreibung: Caps, 35mm; Green Anzahl pro Karton: 4000/Cs. Anzahl pro Packung: 4000/Pk. Unit Size: Each Produkttyp: Specimen Container Closure Included: Yes Form: Cylindrical Kapazität (metrisch): 20 mL Verschlussfarbe: Green Verschlussgröße: 35 mm Verschlusstyp: Bio-Tite Lid Beschreibung: Caps, 35mm; Green Anzahl pro Karton: 4000/Cs. Anzahl pro Packung: 4000/Pk. Unit Size: Each Produkttyp: Specimen Container Closure Included: Yes Form: Cylindrical Kapazität (metrisch): 20 mL Verschlussfarbe: Green Verschlussgröße: 35 mm Verschlusstyp: Bio-Tite Lid Beschreibung: Caps, 35mm; Green Anzahl pro Karton: 4000/Cs. Anzahl pro Packung: 4000/Pk. Unit Size: Each Produkttyp: Specimen Container Closure Included: Yes Form: Cylindrical Kapazität (metrisch): 20 mL Verschlussfarbe: Green Verschlussgröße: 35 mm Verschlusstyp: Bio-Tite Lid Beschreibung: Caps, 35mm; Green Anzahl pro Karton: 4000/Cs. Anzahl pro Packung: 4000/Pk. Unit Size: Each Produkttyp: Specimen Container Closure Included: Yes Form: Cylindrical Kapazität (metrisch): 20 mL Verschlussfarbe: Green Verschlussgröße: 35 mm Verschlusstyp: Bio-Tite Lid Beschreibung: Caps, 35mm; Green Anzahl pro Karton: 4000/Cs. Anzahl pro Packung: 4000/Pk. Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Außendurchmesser:
35 mm
Durchmesser:
35 mm
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
12,270 kg
Verpackungsvolumen:
0,092 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0709*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,0995
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,0994
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.