Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caps for Samco™ Histology Bio-Tite™ Nonsterile Specimen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5A0044
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5A 0044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenbecher
Probendose
Caps for Samco™ Histology Bio-Tite™ Nonsterile Specimen Containers Produkttyp: Specimen Container Closure Included: Yes Form: Cylindrical Verschlussfarbe: Green Verschlussgröße: 48 mm Verschlusstyp: Bio-Tite Lid Beschreibung: Caps, 48mm; Green Anzahl pro Karton: 2000/Cs. Anzahl pro Packung: 2000/Pk. Unit Size: Each Produkttyp: Specimen Container Closure Included: Yes Form: Cylindrical Verschlussfarbe: Green Verschlussgröße: 48 mm Verschlusstyp: Bio-Tite Lid Beschreibung: Caps, 48mm; Green Anzahl pro Karton: 2000/Cs. Anzahl pro Packung: 2000/Pk. Unit Size: Each Produkttyp: Specimen Container Closure Included: Yes Form: Cylindrical Verschlussfarbe: Green Verschlussgröße: 48 mm Verschlusstyp: Bio-Tite Lid Beschreibung: Caps, 48mm; Green Anzahl pro Karton: 2000/Cs. Anzahl pro Packung: 2000/Pk. Unit Size: Each Produkttyp: Specimen Container Closure Included: Yes Form: Cylindrical Verschlussfarbe: Green Verschlussgröße: 48 mm Verschlusstyp: Bio-Tite Lid Beschreibung: Caps, 48mm; Green Anzahl pro Karton: 2000/Cs. Anzahl pro Packung: 2000/Pk. Unit Size: Each Produkttyp: Specimen Container Closure Included: Yes Form: Cylindrical Verschlussfarbe: Green Verschlussgröße: 48 mm Verschlusstyp: Bio-Tite Lid Beschreibung: Caps, 48mm; Green Anzahl pro Karton: 2000/Cs. Anzahl pro Packung: 2000/Pk. Unit Size: Each Produkttyp: Specimen Container Closure Included: Yes Form: Cylindrical Verschlussfarbe: Green Verschlussgröße: 48 mm Verschlusstyp: Bio-Tite Lid Beschreibung: Caps, 48mm; Green Anzahl pro Karton: 2000/Cs. Anzahl pro Packung: 2000/Pk. Unit Size: Each Produkttyp: Specimen Container Closure Included: Yes Form: Cylindrical Verschlussfarbe: Green Verschlussgröße: 48 mm Verschlusstyp: Bio-Tite Lid Beschreibung: Caps, 48mm; Green Anzahl pro Karton: 2000/Cs. Anzahl pro Packung: 2000/Pk. Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Außendurchmesser:
48 mm
Durchmesser:
48 mm
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
12,790 kg
Verpackungsvolumen:
0,094 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0714*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,102
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,0992
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.