Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RackScan b, 2D-Code Bottom Scanner m. SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-6002000006
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     6002000006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Eppendorf RackScan b, Scanner (Ablesung von unten) für Gefäße mit 2D-Code in SBS-Racks und Cryo-Lagerungsboxen, inkl. RackScan Analyzer-Software - Kameragestütztes Gerät für schnelle Bildverarbeitung und Decodierung - Komfortables und einfaches Plug-in-System - Kleine Stellfläche, ideal für den Labortisch (und Einbindung) - Die ECC 200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht eine sichere Code-Ablesung auch bei bis zu 30 % beschädigten Codes. - Unterstützendes Material zu Vials für Dokumentationszwecke über Eppendorf Homepage verfügbar - Plug & Transfer mit Eppendorf eLABInventory und der eLABJournal software für einfache Datenübertragung - Zum Ablesen von seitlich aufgedruckten Barcodes kann der RackScan s als Zubehör angebracht werden
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1,400 kg
Bruttogewicht:
2 kg
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8.493,96*
€ 8.813,76*
Lager 340
Frei Haus
ab € 9.668,24*
€ 9.994,90*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.994,90*
€ 11.893,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.921,23*
€ 11.806,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.735,95*
€ 11.585,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.668,24*
€ 11.505,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.