Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RETSCH-Analysensieb ISO 3310/1 , 100x40mm 32µm rostfreier Stahl , mit Werksbesch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-60106000032
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     60.106.000032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe 32 µm retsch
analysensiebe retsch
RETSCH-Analysensieb ISO 3310/1 , 100x40mm 32µm rostfreier Stahl , mit Werksbescheinigung nach EN 10204 2.1
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Höhe:
40 mm
Maschenweite:
0,032 mm
Nettogewicht:
0,150 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysensiebe, Analysensieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.