Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RETSCH-Analysensieb ISO 3310/1 , 100x40mm 53µm rostfreier Stahl , mit Werksbesch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-60106000053
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     60.106.000053
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe retsch
analysensiebe
RETSCH-Analysensieb ISO 3310/1 , 100x40mm 53µm rostfreier Stahl , mit Werksbescheinigung nach EN 10204 2.1
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Höhe:
40 mm
Maschenweite:
0,053 mm
Nettogewicht:
0,150 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysensieb 100x52, Analysensieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.