Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RETSCH-Analysensieb ISO 3310/2 , 305x40mm 2,80mm rostfreier Stahl , Rundloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-60146002800
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     60.146.002800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe retsch
analysensiebe
RETSCH-Analysensieb ISO 3310/2 , 305x40mm 2,80mm rostfreier Stahl , Rundloch
Weitere Informationen:
Durchmesser:
305 mm
Höhe:
40 mm
Maschenweite:
2,8 mm
Nettogewicht:
1,500 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Analysensieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,95*
€ 583,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,56*
€ 579,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,25*
€ 572,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,31*
€ 564,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,62*
€ 499,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.