| |
|
| Artikel-Nr.: 340-60149012500 Herst.-Nr.: 60.149.012500 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| RETSCH-Analysensieb ISO 3310/1 , 8''x2'' 12,50mm rostfreier Stahl , mit Werksbescheinigung nach EN 10204 2.1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Maschenweite: | 12,50 mm | Nettogewicht: | 0,350 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 129,81* | € 151,45* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,93* | € 176,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,62* | € 190,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|