Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RETSCH-Analysensieb ISO 3310/2 , 400x65mm 2,80mm rostfreier Stahl , Rundloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-60162002800
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     60.162.002800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
retsch analysensieb 2,8mm
analysensiebe retsch
RETSCH-Analysensieb ISO 3310/2 , 400x65mm 2,80mm rostfreier Stahl , Rundloch
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
400 mm
Maschenweite:
2,8 mm
Nettogewicht:
2,000 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysensiebe, Analysensieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,30*
€ 821,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,85*
€ 794,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,33*
€ 721,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.