Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RETSCH-Analysensieb ISO 3310/1 , 400x65mm 80,00mm rostfreier Stahl , mit Werksbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-60166080000
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     60.166.080000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
retsch analysensieb 400x65 mm
analysensiebe retsch
RETSCH-Analysensieb ISO 3310/1 , 400x65mm 80,00mm rostfreier Stahl , mit Werksbescheinigung nach EN 10204 2.1
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
400 mm
Maschenweite:
80,00 mm
Nettogewicht:
1,600 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysensiebe, Analysensieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,28*
€ 594,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,33*
€ 588,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,08*
€ 582,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,48*
€ 572,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,43*
€ 505,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.