Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RETSCH-Standardsiebsatz ASTM E11 , 450x100 mm rostfreier Stahl , mit Werksbesche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-60169000999
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     60.169.000999
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Siebsatz
Standardsiebsatz
siebsatz retsch
siebsatz
RETSCH-Standardsiebsatz ASTM E11 , 450x100 mm rostfreier Stahl , mit Werksbescheinigung nach EN 10204 2.1 , 63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, , 2 mm, 4 mm, Auffangboden
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
20,000 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Analysensieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.691,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.074,33*
€ 4.848,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.033,87*
€ 4.800,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.850,98*
€ 4.582,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.754,64*
€ 4.468,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.691,80*
€ 4.393,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.