Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RETSCH-Analysensieb ISO 3310/2 , 200x50mm 10,0mm rostfreier Stahl , Rundloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-60198010000
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     60.198.010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
retsch analysensieb 200x50 10mm
analysensiebe retsch
RETSCH-Analysensieb ISO 3310/2 , 200x50mm 10,0mm rostfreier Stahl , Rundloch
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Höhe:
50 mm
Maschenweite:
10 mm
Nettogewicht:
1,000 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysensiebe, Analysensieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,77*
€ 257,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.