Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührstäbchen achteckig mit Mittelring, 22,2 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-61182
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     6-1182
EAN/GTIN:
     4058072024857
Suchbegriffe:
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Magnetstäbchen
Rührfisch
Achtkantige Magnetrührstäbchen mit Mittelring. Hohe Verwirbelung durch die kantige Oberfläche. Der Mittelring sorgt beim Drehen für eine optimale Balance. Erstklassige Ausführung mit starkem Magnetkern. Einzeln verpackt.
Weitere Informationen:
Mittelring:
Ja
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Durchmesser:
8 mm
Länge:
22,2 mm
Form des Magnetrührstabs:
Stabform achtkantig

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Rührmagnet, magnetrührstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.