| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-61332000 Herst.-Nr.: 6133-2000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nalgene™ Reparatursatz für handbetriebene Vakuumpumpen (Zinklegierung) Im Jahr 2009 und später hergestellte Thermo Scientific™ Nalgene™ reparierbare Handpumpen aus Zink/Aluminium können mit dem Nalgene™ Reparatursatz für handbetriebene Vakuumpumpen aus Metall gewartet werden. Beschreibung: Reparatursatz für Handpumpe 6133-0010 - neues Modell Enthält: Anleitung zur Wartung und Reparatur Anzahl pro Packung: 4 Anzahl pro Karton: 4 Typ: Reparatursatz Zur Verwendung mit: 6133-0010 Unit Size: Case of 4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,454 kg | Verpackungsvolumen: | 0,003 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |